FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 電子部品(オンボード)
FCT - A MOLEX COMPANYの 機構部品(電子部品)
FCT - A MOLEX COMPANYの 基板用コネクタ
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69700200
品番
FMP003S103 / 1727040151
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5121
アズワン品番
65-7525-05