FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 電子部品(オンボード)
FCT - A MOLEX COMPANYの 機構部品(電子部品)
FCT - A MOLEX COMPANYの 基板用コネクタ
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
69700218
品番
FK22SL-02V-6097 / 1731120744
参考基準価格(税別)
¥346,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.33mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5009
アズワン品番
65-7523-62