FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 電子部品(オンボード)
FCT - A MOLEX COMPANYの 機構部品(電子部品)
FCT - A MOLEX COMPANYの 基板用コネクタ
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69700245
品番
FMP009S104 / 1731120082
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5129
アズワン品番
65-7504-11