※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
600
チューブ内径(Φmm)
50
形式
(N) 無給油タイプ
注文コード
69700287
品番
CDV3TN50-600-A44-5WD
参考基準価格(税別)
¥64,960
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・形式
など
771
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
600
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダ追記号
(-) 通電押出し
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし、電磁弁電圧:(5) DC24V、ソレノイドバルブ:(W) 2位置ダブル、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク