FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 電子部品(オンボード)
FCT - A MOLEX COMPANYの 機構部品(電子部品)
FCT - A MOLEX COMPANYの 基板用コネクタ
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG オス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69700288
品番
FMP002P106 / 1731120091
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
FCT 高出力オスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5897
アズワン品番
65-7614-93