曜日別特売
FMP053S103 / 1727040157 Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 10 AWG FMP053 FCT - A MOLEX COMPANY 69700315

Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 10 AWG FMP053

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69700315品番FMP053S103 / 1727040157
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

センター導体に対応するジェンダーの詳細
パワー / 同軸コンタクト
電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。
スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用

仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●最大接触抵抗:1mΩ●適合電線サイズ:12 → 10 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:FMP●定格電流:30A●結線方法:圧着●長さ:22.8mm●シリーズ番号:FMP053●コード番号:812-6431アズワン品番65-7634-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする