Emax XA2212 12V DC 1400KV Brushless Motor

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69700744 品番108990010
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

主に4機のローターヘリコプタ、固定翼機、ヘリコプタなどに使用され、高出力・高効率です。
高品質のベアリング、シリコンスチール、磁石がモーターの機能性と寿命を保障します。

仕様●動作電圧:DC8V〜12V●動作電流:11.9A〜20.6A●パワー:95.2W〜247.2W●効率:5.5〜3.8 G/W●回転速度:8250〜12020 RPM アズワン品番67-0476-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする