曜日別特売
CDVJ5B16-30-5G-C73C CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド SMC 69703543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16定格電圧(V)(5) DC24注文コード69703543品番CDVJ5B16-30-5G-C73C
参考基準価格(税別)¥18,870販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付金具-ストローク(mm)30定格電圧(V)(5) DC24チューブ内径(Φmm)16ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし通電押引(-) 通電押出し仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、リード線取出し方法:(G) グロメット、オートスイッチ:C73C、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする