曜日別特売
CDVJ5F16-50-5MZ-A CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド SMC 69703568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)16定格電圧(V)(5) DC24注文コード69703568品番CDVJ5F16-50-5MZ-A
参考基準価格(税別)¥13,840販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付金具-ストローク(mm)50定格電圧(V)(5) DC24チューブ内径(Φmm)16ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付通電押引(-) 通電押出し仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ、オートスイッチ:(A) レール取付形、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする