Seeed Studio
Seeed Studioの 理科/技術/科学工作
Seeed Studioの プログラミング/ロボティクス
Grove - SPDT Relay 30A
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69705775
品番
103020012
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
単極双投SPDTリレーは、1つの共通
端子と2つの接点があります。
(通常閉NC端子と通常開NO端子)
ACアプライアンス又は大電流DCデバイスを制御するために使用します。
仕様
●動作電圧:4.75V〜5.25V●動作電流:185mA●動作温度:-25℃〜+70℃●接点電圧:250VAC/30VDC●接点電流:30A●Groveインターフェイスと互換●基板サイズ:40×40mm
アズワン品番
67-0476-26