ミニテーブル Field Kate(フィールドカイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69708399 品番ST-632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル
軽量化を図る登山者に向けた薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル
脚部やヒンジ構造がシンプルかつ軽量でありながら、アルミ押出材を天板に使用することで強度を保ちつつ、収納サイズの薄さや設置の手間が少なくなるよう開発
脚の着脱などは不要で、全てのパーツが一体式のため部品紛失のリスクなし

用途ソロキャンプ、アウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー アウトドアテーブル ミニテーブル ソロキャンプ 折りたたみテーブル 折りたたみ 軽量 コンパクト 収納 材質アルミ、ステンレス、真鍮 質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30×20×7、収納時:30×10×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする