SCHURTER
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
69717124
品番
3-102-861
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9528
アズワン品番
65-7784-44