Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69719154 品番AT60-204-08141
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様●タイプ:ピンコンタクト●シリーズ:AT60●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5703 アズワン品番65-7647-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする