Oリング 内径 8.4mm シリコーン 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69724246 品番DGA00010553
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様●内径:8.4mm●外径:10.94mm●厚さ:1.3mm●タイプ:Oリング●材質:シリコーン●コード番号:230-6097 アズワン品番65-7917-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする