omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69724955
品番
CP1W-8ER
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
CP1L デジタル出力モジュール
CP1L CPU に接続できるデジタル拡張ユニットで、必要な出力ポイント数を設定することができます。
仕様
●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 66 x 50 mm●コード番号:401-567
アズワン品番
65-7302-95