TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の PCアクセサリー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の OAタップ/電源タップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の タップアクセサリ
RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69725856
品番
1658610-2
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0294
アズワン品番
65-7667-78