AMPHENOL
AMPHENOLの PCアクセサリー
AMPHENOLの OAタップ/電源タップ
AMPHENOLの タップアクセサリ
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 110個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(110個)
注文コード
69725908
品番
RJHSE3384
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●入数:1トレイ(110個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7968
アズワン品番
65-7502-16