AMPHENOL
AMPHENOLの PCアクセサリー
AMPHENOLの OAタップ/電源タップ
AMPHENOLの タップアクセサリ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e 1セット 550個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(550個)
仕様
●入数:1トレイ(550個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3972
注文コード
69725960
品番
RJE721886411
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(550個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3972
アズワン品番
65-7709-52