SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Ambient Light Sensor Breakout - TEMT6000
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69727335
品番
BOB-08688
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:光、可視光●項目5:TEMT6000
アズワン品番
67-0452-26