SparkFun MicroMod RP2040 Processor

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69727545 品番DEV-17720
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Description
The SparkFun MicroMod Pi RP2040 Processor Board is a low-cost, high-performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. With the MicroMod M.2 connector, connecting your MicroMod Pi RP2040 Processor Board is a breeze. Simply match up the key on your processor's beveled edge connector to the key on the M.2 connector and secure it with a screw(included with all Carrier Boards).
The RP2040 utilizes dual ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz):264kB of embedded SRAM in six banks
6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)
30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals
Programmable IO for extended peripheral support
Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)
USB 1.1 Host/Device functionality
The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. The built-in USB can act as both device and host. It has two symmetric cores and high internal bandwidth, making it useful for signal processing and video. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional external flash chip.
MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!
Get Started with the MicroMod RP2040 Processor Guide
Features
RP2040 General Features
Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz
264 kB of embedded SRAM in 6 banks
6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)
30 programmable IO for extended peripheral support
SWD interface
Timer with 4 alarms
Real time counter(RTC)
USB 1.1 Host/Device functionality
Supported programming languages
MicroPython
C/C++
Specific Peripherals made available on MicroMod RP2040
1x USB dedicated for programming and debug(Host capable)
2x UARTs
2x I2C
2x SPI
29x GPIO
2x Digital Pins
3x Analog Pins
16x PWM
128Mbit/16MB(external)flash memory
Status LED
VIN Level ADC

アズワン品番67-0423-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする