SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun ToF Range Finder Sensor - VL6180
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69727807
品番
SEN-12785
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:ToF(測距センサー)●項目5:VL6180
アズワン品番
67-0455-47