BULGIN
アダプタ チーズ 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
69740179
品番
PXPPVC12TSFM05AFBIFB
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:5ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7951
アズワン品番
65-7571-95