※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ゴムタイプ
カプラ タイヤカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:151mm●外径:165mm●長さ:41.5mm●定格トルク:318Nm●コード番号:231-1987
注文コード
69746829
品番
PHE F60NRTYRE
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:151mm●外径:165mm●長さ:41.5mm●定格トルク:318Nm●コード番号:231-1987
アズワン品番
65-7916-50