※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ゴムタイプ
カプラ タイヤカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:121mm●外径:133mm●長さ:37.5mm●定格トルク:160Nm●コード番号:231-1982
注文コード
69746838
品番
PHE F50NRTYRE
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:121mm●外径:133mm●長さ:37.5mm●定格トルク:160Nm●コード番号:231-1982
アズワン品番
65-7916-46