※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
カムフォロア ヨーク ローラ直径62mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69747075
品番
305705 C-2Z
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
SKF 25 mm カムフォロアボールベアリング、IE
仕様
●タイプ:ヨーク●ローラー直径:62mm●ローラー長さ:20.6mm●静定格荷重:11800N●動定格荷重:18600N●内径:25mm●コード番号:195-9523
アズワン品番
65-7987-43
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方