WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
注文コード
69760847
品番
94518233
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2386
アズワン品番
65-7552-55