TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
コネクタ端子 圧着端子 メス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69761398
品番
175155-1
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ユニバーサルパワーコンタクト
ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-4398
アズワン品番
65-7790-93