WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69761495
品番
66200613722DEC
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288
アズワン品番
65-7532-16