※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP46 - スイッチ付圧力計

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様表示ランプ追加記号:(L2) ネオランプ付/AC100〜220V共用、特殊仕様:(-) なし、CEマーキング対応:- 接続ねじ(01) R1/8 注文コード69797359 品番GP46-10-01L2-C2
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・接続ねじなど19種類から選べます 他の種類を見る
仕様表示ランプ追加記号:(L2) ネオランプ付/AC100〜220V共用、特殊仕様:(-) なし、CEマーキング対応:- オプション(-) なし 接続ねじ(01) R1/8 最大表示圧力(10) 1.0MPa アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
機器内設置
Renafine株式会社 様

C2オプションが出てから、とても現場での調整が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする