TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
スプライスコネクタ 非絶縁 オープンバレル 1袋 40000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40000個)
注文コード
69800467
品番
926823-2
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
TE Connectivityワイヤピン
仕様
●スプライスタイプ:オープンバレル●適合電線サイズ:20→ 17 AWG●全長:7mm●直径:3.2mm●絶縁:非絶縁●コンタクト材質:銅亜鉛●表面処理:コンタクト:プレスズめっき●厚さ:0.33mm●コード番号:190-3651
アズワン品番
65-7720-94