センサ反射板 マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803179 品番E3X-CN11 5M OMS
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

E3X-HDスマートファイバセンサ
オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。
任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング - ボタン1つで簡単に調整可能 LED表示 応答時間: 1 ms

仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:5m●コネクタのジェンダー:オス●コード番号:764-5423 アズワン品番65-7310-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする