タクタイルスイッチ 単極単投 SPST エッジ取り付け モーメンタリ 4.5 x 2.25 x 1.7mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69808544 品番EVPAEDB2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650

パナソニックEMTタクトスイッチ - EVP / EVQシリーズ
パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。こうしたタクトスイッチは、独自のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感があり、接触抵抗が低く、わずかなバウンスノイズで、接触の信頼性が高く、さまざまな操作力のタイプが揃っています。 このEMTシリーズのタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスのあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプションの他に、表面実装 / Jベント端子取り付けのオプションが用意されています。

仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:はんだ●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.2mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:4.5mm●幅:2.6mm●寸法:4.5 x 2.25 x 1.7mm●実装タイプ:エッジ取り付け●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:1.7mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0214 アズワン品番65-7839-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする