曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
EDS02SGNNTU04Q ディップスイッチ 凸型 SPST 1セット 95個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69811719

ディップスイッチ 凸型 SPST 1セット 95個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(95個)
注文コード
69811719
品番
EDS02SGNNTU04Q
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)値下げ
19,980
仕様
●入数:1チューブ(95個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:2●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3962
アズワン品番
65-7802-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする