データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード69811904 品番CFBUS.PVC.040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,200

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへの影響は軽微です 屋内用途に適していますが、気温> 5 ℃ での屋外使用にも適しています サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械、ハンドリング、屋内クレーン用のバス接続ケーブル

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PVC●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:50 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4934 アズワン品番65-7364-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする