※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(0) 0.005〜0.2MPa 管接続口径(01) 1/8 ボディサイズ1 注文コード69816189 品番IR1000-01ED-R-A
参考基準価格(税別)¥17,550 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズなど359種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ねじの種類(-) Rc 仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力、ハンドル向き:(-) ハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ボディサイズ1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(0) 0.005〜0.2MPa
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする