IR2010-F02BG-R-A IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69817117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータIR2010-F02BG-R-A

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズなど359種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.01~0.4MPa
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
2
注文コード
69817117
品番
IR2010-F02BG-R-A
参考基準価格(税別)¥13,840販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
2
排気方向
(0) 下排気
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(G) 丸形圧力計、ハンドル向き:(-) ハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲
(1) 0.01~0.4MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする