バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69823278 品番1410187-3
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

TE Connectivity VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタ
VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタシステムでは、10 Gbit/s以上の高速データレートが可能です。VPXを使用すれば、VMEよりも速いレートでデータを伝送し、少ないピン数で帯域を拡張することができます。MULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンシステムには、バックプレーンレセプタクルコネクタとドーターカードコネクタが含まれています。これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、フットプリントを最適化したモジュラ設計を採用することで、信号品質を向上しています。千鳥配列の差動ペアでフットプリントノイズを最小限に抑えます。これらのVITA 46バックプレーンコネクタは、モジュラ設計を採用することで、多様な組み合わせで使用することができるので、設計の柔軟性が向上します。柔軟性の高いウェーハー配列オプションにより、カスタマイズも可能になります。これらのMULTIGIG RT VITA 46バックプレーンコネクタは、堅牢なピンレスインターフェイスを備えているので、信頼性と耐久性が向上し、優れたクロストーク性能を発揮し、未かん合状態でのESD保護が実現します。このコネクタは極性を備えているので、誤かん合を防止できます。また、コンプライアント基板ピンを搭載しているので、製造効率と優れた電気的性能を発揮できます。
品番1410187-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、差動 品番1410190-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、シングルエンド 品番1410189-3はドーターカードコネクタ - 左エンドハーフモジュール、ユーティリティ 品番1410140-1はバックプレーンコネクタ - センターモジュール 品番1410142-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドモジュール 品番1410186-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドハーフモジュール
特長と利点
VITA 46 VPXに準拠 10 Gbit/s以上の高速データ転送 柔軟な設計に対応できるモジュラ設計 最適化されたフットプリントで信号の品質を向上 ピンレスインターフェイスで信頼性を向上 優れたクロストーク性能 ESD保護を提供 カスタマイズ可能なウェハーインターフェイス 誤かん合を防止する極性化
コンプライアント基板ピンで、優れた電気性能を発揮
製品用途の情報
これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、信号品質の優れた高速データ伝送を必要とする、要件の厳しい用途に適しています。用途には、軍事、航空宇宙、防衛、堅牢なミッションクリティカル用途、大容量データストレージ、ハイエンド / ミッドレンジサーバー、通信機器などがあります。

仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:液晶ポリマー●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2●コード番号:196-154 アズワン品番65-7789-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする