ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66591-1 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69824547 品番66591-1
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate VI シリーズ
Multimate VI シリーズの非絶縁信号圧着コンタクトは、ステンレススチール製スプリングとスズめっき真鍮ボディを備えています。 Multimate VI シリーズ(コンタクトサイズ 16 )は、次のコネクタに使用することができます。 G シリーズ Mシリーズディープメイティング(M-DM) CPC Metrimate Econoseal

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:22 → 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type VI●併用可能製品:Gシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:27.82mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:66591-1●コード番号:782-9892 アズワン品番65-7533-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする