ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69824678 品番192922-1470
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Crimp Two Piece Contacts
Use plier or ratchet style tool to crimp contacts
Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412 アズワン品番65-7665-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする