ピンヘッダ 2.0mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69825640 品番TW-08-03-L-D-250-120
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上

仕様●シリーズ:TW●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9970 アズワン品番65-7544-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする