ピンヘッダ 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69825755 品番MTSW-110-08-G-D-340
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル

仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0488 アズワン品番65-7560-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする