ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69826227 品番HMTSW-102-07-T-S-180
参考基準価格(税別)¥48 販売価格(税込) ¥52
販売価格(税別)
47

Samtec HMTSW シリーズ高温度可変ポスト高 Terminal ストリップです。Terminal Materialフレックススタック設計により、0.005 インチ単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:HMTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6729 アズワン品番65-7676-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする