ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69826489 品番HTSW-116-07-G-D
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 32 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 32 行数 2.

仕様●シリーズ:HTSW-116-07-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8725 アズワン品番65-7694-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする