ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69826726 品番SEAM-40-02.0-L-10-2-A-GP-K-TR
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635 アズワン品番65-7598-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする