ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード69826744 品番SEAM-10-03.5-S-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥643,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 10 ピン、4 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1619 アズワン品番65-7614-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする