ヒマラヤ化学工業所
ヒマラヤ化学工業所の ガラス・樹脂・金属容器
ヒマラヤ化学工業所の バケツ/バケツ型密閉容器
フェスタ バケツ 6031 8型 ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69828720
品番
12375
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
便利なメモリ付きで、ノズル付きホースがセットできます。
使いやすさを形にしたバケツです。
現場、洗車用等に。
仕様
●容量(L):8●間口(mm):280●高さ(mm):217●色:ブルー●使いやすさを形にしたバケツ●材質/仕上:本体/ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:334-8157
アズワン品番
67-2231-06