フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69828747 品番MP-011LN-R
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

Φ3.5-2極小形単頭コネクタ

仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PP●コンタクト材質:真鍮, 鋼●コード番号:664-6191 アズワン品番65-7573-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする