曜日別特売
SUA-80 フランジ Festo 69830515

フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69830515品番SUA-80
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Festo スイベルフランジ SUA-80 ( ADVU、AEVU、適合するクレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN シリンダ用)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 80 アセンブリ位置任意 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 764 g

仕様●メーカーシリーズ:SUA-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:203-0919アズワン品番65-7994-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする