GIVI OBKEV48AARD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831268 品番63484
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。
アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。
キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。
ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。
また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。
上蓋脱着可能。

用途
バイク用サイドケース 右側のみ
ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様
サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー 容量(L)48 最大積載量(kg)10 本体質量(kg)6.2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393
注意
※ 本製品にはキー(鍵)は付属しておりません。別売となります。商品の組み合わせに合わせて、別途SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)をご購入ください。(例)トップケースのみはSLR101(品番:61515)、トップ+サイドはSLR103(品番:61517)
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする