※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
プレーンベアリング 25mm内径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:25mm●外径:28mm●静的許容ラジアル荷重:88kN●コード番号:237-2257
注文コード
69831434
品番
PCM 252815 E
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径:25mm●外径:28mm●静的許容ラジアル荷重:88kN●コード番号:237-2257
アズワン品番
65-7869-42
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方